高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化
接点・トランスユニットの追加・交換が容易
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています
取付寸法(mm)Φ30.5接点構成1a1b種類非常停止用押しボタン保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)ランプ電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5ランプの種類LED復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150内容量1個