オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ OFL基本形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途
産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
動作特性
モーメンタリー
材質
アルミダイカスト
タイプ
シール構造スイッチ内蔵タイプ
形式
一般基本形
動作力
25N(2.6kgf)
内容量
1台
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
接点構成
質量(g)
スイッチ形状
付属コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08518334
OFL-R
0.5A-220VAC
1a
500
内蔵リードスイッチR形(IP57)
0.75mm
2
2芯2m
¥
9,440
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
08518343
OFL-55
10A-250VAC
1c
620
内蔵Z形(IP54)
1.25mm
2
3芯2.5m
¥
13,190
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
08518352
OFL-55CS
10A-250VAC
1c
620(スイッチ部のみ)、約1310(保護カバー)
内蔵Z形(IP54)
1.25mm
2
3芯2.5m
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください