曜日別特売

フットスイッチ SM2K形シリーズ

フットスイッチ SM2K形シリーズ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2K形シリーズ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2K形シリーズ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2K形シリーズ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2K形シリーズ - オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2K形シリーズ - オジデン(大阪自動電機)
(1件のレビュー)

SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。
誤作動防止をより強化したシールドカバー付。
工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。

用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54内容量1台
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。
全8種類を絞り込む
接点構成
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格
動作特性
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08520811OFL-1-SM2K6A-250VACモーメンタリー1c
オープン
16,900
18,590(税込)
当日出荷
08520827OFL-2-SM2K6A-250VACモーメンタリー2c
オープン
19,900
21,890(税込)
11日以内出荷
返品不可
08520836OFL-3-SM2K6A-250VACモーメンタリー3c
オープン
22,900
25,190(税込)
9日以内出荷
返品不可
08520845OFL-TW-SM2K6A-250VACモーメンタリー1c(各側とも)
35,800
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08520854OFL-2Y-SM2K6A-250VACモーメンタリー1c(各段とも)
オープン
22,900
25,190(税込)
33日以内出荷
返品不可
08520863OFL-M-SM2K6A-250VACモーメンタリー1a 1b
オープン
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
08520872OFL-2M-SM2K6A-250VACモーメンタリー2a 2b
オープン
23,900
26,290(税込)
9日以内出荷
返品不可
08520881OFL-BS-SM2K3A-250VACオルタネイト1c
15,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08520827
2021-05-19
用途: プレス作業
株式会社 美和工業所製造業

知人に勧められて使ってみた。使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする