(3件のレビュー)
規格UL listed E42024種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
全11種類を絞り込む
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法d2(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法D(Φmm)
板厚(mm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08527967TUB-1.251箱(1000個)1.91.71253.40.80.25~1.65
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
08527976TUB-21箱(1000個)1.92.41254.10.81.04~2.63
オープン
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
32725147TUB-1.251箱(100個)1.91.71253.40.80.25~1.65
オープン
799
879(税込)
当日出荷
32725156TUB-21箱(100個)1.92.41254.10.81.04~2.63
オープン
849
934(税込)
当日出荷
34982516TUB-0.51箱(1000個)1.21.010.04.02.20.50.2~0.5
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
34982525TUB-5.51箱(500個)2.73.714.06.05.71.02.63~6.64
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
37641064TUB-5.51袋(100個)2.73.714.06.05.71.02.63~6.64
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31362897TUB-1.251セット(100個)1.91.71253.40.80.25~1.65
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
31362906TUB-21セット(100個)1.92.41254.10.81.04~2.63
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
31363493TUB-0.51セット(100個)1.21.010.04.02.20.50.2~0.5
オープン
829
912(税込)
当日出荷
31363509TUB-5.51セット(100個)2.73.714.06.05.71.02.63~6.64
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32725147
2020-09-11
用途: 制御盤内配線

安全ブレーカーに線を接続するときに使います。
安いが性能は全く問題なし、より線をねじ締めする場合は最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 32725156
2014-06-23
用途: キャブタイヤーをアース等に使用
ナイトウ

より線だと半田付けが必要になりますから棒状端子で行います。

対象商品 : 37641064
2013-12-15
用途: 電気配線
自動車・二輪車・自転車関連業

圧着しやすく、確実に線材を接続できます。継続的に購入したい商品です。
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
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする