ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)

ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) - JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) - JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) - JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) - JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) - JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) - JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) - JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) - JST(日本圧着端子製造)
(11件のレビュー)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。

全105種類を絞り込む
寸法d2(Φmm)
内容量
105種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
寸法d2(Φmm)
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86889923V0.5-21袋(1000個)-2.25.216.4
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
49020492V0.5-31袋(100個)-3.25.216.4
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
86889932V0.5-31袋(1000個)-3.25.216.4
オープン
9,088
9,997(税込)
当日出荷
86889941V0.5-3.71袋(1000個)-3.76.619
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
86889957V0.5-41袋(1000個)-4.36.619
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
86889966V0.5-51袋(1000個)-5.3819
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
86889984V1.25-21袋(1000個)-2.25.515.7
オープン
9,088
9,997(税込)
11日以内出荷
返品不可
08527985V1.25-3(RAA1.25-3)1箱(100個)-3.25.515.7
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
34982062V1.25-MS31箱(1000個)-3.25.517.4
オープン
9,088
9,997(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
37640942V1.25-MS31袋(100個)-3.25.517.4
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
86889993V1.25-3.71袋(1000個)-3.75.515.7
オープン
9,088
9,997(税込)
当日出荷
34982087V1.25-M3(RAA1.25-3.5)1箱(1000個)-3.76.618.6
オープン
9,088
9,997(税込)
当日出荷
37640793V1.25-M3(RAA1.25-3.5)1袋(100個)-3.76.618.6
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
34982114V1.25-M41箱(1000個)-4.36.618.6
オープン
8,698
9,568(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
37640924V1.25-M41袋(100個)-4.36.618.6
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
08527994V1.25-4 (RAA1.25-4)1箱(100個)-4.3820
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
37640827V1.25-5(RAA1.25-5)1袋(100個)-5.3820
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
34982132V1.25-5(RAA1.25-5)1箱(1000個)-5.3820
オープン
9,088
9,997(税込)
当日出荷
86890002V1.25-61袋(1000個)-6.411.625.9
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
86890011V1.25-81袋(1000個)-8.411.625.9
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
86889975V1.25-101袋(1000個)-10.513.629.7
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
49020517V2-MS31袋(100個)-3.25.517.4
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
86890045V2-MS31袋(1000個)-3.25.517.4
オープン
9,088
9,997(税込)
11日以内出荷
返品不可
49020526V2-S3.31袋(100個)-3.26.416.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
86890081V2-S3.31袋(1000個)-3.26.416.5
オープン
9,088
9,997(税込)
64日以内出荷
返品不可
49020501V2-31袋(100個)-3.28.521
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
86890072V2-S31袋(1000個)-3.76.416.5
オープン
9,088
9,997(税込)
18日以内出荷
返品不可
86890054V2-P3.51袋(1000個)-3.7720.2
オープン
9,088
9,997(税込)
64日以内出荷
返品不可
34982166V2-M3(RAA2-3.5)1箱(1000個)-3.76.618.6
オープン
9,088
9,997(税込)
当日出荷
37640836V2-M3(RAA2-3.5)1袋(100個)-3.76.618.6
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
34982193V2-M41箱(1000個)-4.36.618.6
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
37640976V2-M41袋(100個)-4.36.618.6
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
86890063V2-P41袋(1000個)-4.3720.2
オープン
9,088
9,997(税込)
当日出荷
08528012V2-4 (RAA2-4)1箱(100個)-4.38.521
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
32750496V2-4 (RAA2-4)1箱(1000個)-4.38.521
オープン
9,088
9,997(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
86890036V2-M51袋(1000個)-5.38.521
オープン
9,088
9,997(税込)
当日出荷
37640863V2-5 (RAA2-5)1袋(100個)-5.39.521
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
34982211V2-5 (RAA2-5)1箱(1000個)-5.39.521
オープン
9,088
9,997(税込)
当日出荷
37640881V2-6 (RAA2-6)1袋(100個)-6.41226
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
34982236V2-6 (RAA2-6)1箱(1000個)-6.41226
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
34982254V2-8 (RAA2-8)1箱(1000個)-8.41226
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
86890027V2-101袋(1000個)-10.513.629.7
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
49020535V5.5-31袋(100個)-3.29.526.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
86890106V5.5-31袋(500個)-3.29.526.5
オープン
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
49020544V5.5-S31袋(100個)-3.77.223
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
86890115V5.5-S31袋(500個)-3.77.223
オープン
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
49020553V5.5-S41袋(100個)-4.37.223
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
86890124V5.5-S41袋(500個)-4.37.223
オープン
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
34982272V5.5-4(RAA5.5-4)1箱(1000個)-4.39.526.5
オープン
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
37640897V5.5-4(RAA5.5-4)1袋(100個)-4.39.526.5
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 制御盤等のターミナル結線に
喫茶ジャジャ

メーカー製なので普通に良いですね。
絶縁被覆もしっかり付いているので、圧着時にズレたりせずに
圧着出来ます。

対象商品 : 37640924
2022-05-06
用途: 端子台とケーブルをつなぐ
株式会社京浜コーポレーション建設業・工事業

本来なら「M」が付かないものが欲しかったが、全国的にただの「V1.25-4」が不足している状態ではこれが入手出来て僥倖でした。助かりました。

対象商品 : 34982114
2021-01-18
用途: 製品製作時に使用

明確な納期回答を頂けますので大変重宝しております。

対象商品 : 37640836
2019-02-13
用途: トラクター排土板配線作業
農・林・水産業

今回リレーソケットの使用により、端子のカシメの配線処理に大変役に立ちました。

対象商品 : 37640863
2019-01-16
用途: 延長コード作成用に使いました。
株式会社ポプラ製造業

ホームセンターに比べて安く購入できました。
材質など問題ないと思います

1が参考にしています
対象商品 : 37640863
2017-09-11
用途: シミュレータに使用しました。

今回はシミュレータように使用しましたが、実製品用としても安心して使え、使い易い良い製品と考えております。

対象商品 : 37640863
2017-09-11
用途: シミュrテータ用に使用しました。

今回はシミュレータ用に購入させていただきましたが、実製品にも安心して使え、使い易い良い製品と思っております。

対象商品 : 08528012
2018-05-17
用途: 社内技量認定講習時
建設業・工事業

迅速な対応ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
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
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする