JST(日本圧着端子製造)
絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅡ
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
適合工具
手動:YNT-1614
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
端子形状
板形
種類
絶縁付圧着端子
幅(mm)
6.3
全長(mm)
20.5
寸法E(mm)
8
寸法l(mm)
9.5
寸法T(mm)
0.8
材質(絶縁体)
塩ビ
材質(端子)
無酸素銅
相手タブ厚(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
標準色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08528161
FVDDM1.25-250
1.0~1.65
赤
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
64日以内出荷
返品不可
08528177
FVDDM2-250
1.65~2.63
青
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表