JST(日本圧着端子製造)
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。
心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。
適合電線
UL1007 #30(#28)
UL1007 #26(#24)
全長(mm)
224
仕様
バラ端子用
適合
バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5S
トラスコ品番
413-9071
寸法(幅W×長さL)(mm)
59×224
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31260025
YRM-240
1丁
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
08526253
YRM-240
1本
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表