JST(日本圧着端子製造)
プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
適合電線
UL1007 #26
UL1007 #24(#22)
全長(mm)
296
仕様
バラ端子用
適合
バラ状コンタクト:BHF-001T-0.8BS
トラスコ品番
413-8813
寸法(幅W×長さL)(mm)
70×296
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08526734
YC-122R
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表