曜日別特売

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ヘッダー

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ヘッダー - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ヘッダー - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ヘッダー - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ヘッダー - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。
250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)
その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。

9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
取付ピッチ(mm)
キーイング
種別
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
085558451318123-11パック(10個)3基板2.5Xタブ・ヘッダー垂直タイプ
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
085558541376135-11パック(10個)3基板2.5Xタブ・ヘッダー水平タイプ
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
337288631376135-11個3基板2.5Xタブ・ヘッダー水平タイプ
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
269907151318123-11個3基板2.5Xタブ・ヘッダー垂直タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
471322161376135-11パック(5個)-----
取扱い終了
返品不可
304561171376135-11個-----
取扱い終了
返品不可
337288791376135-21個3基板2.5Yタブ・ヘッダー水平タイプ
取扱い終了
返品不可
466590951376135-21パック(100個)-----
取扱い終了
返品不可
304557241376135-21個-----
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
269907151318123-1805757861318123-11318123-1 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1318123-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80575786TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1318123-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(46個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
471322161376135-1085558541376135-11376135-1 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 08555854ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1パック(10個)
1,898
税込2,088
メーカー違いの相当品です
304561171376135-1337288631376135-1画像準備中ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
399
税込439
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする