スクロールチャック用生爪

スクロールチャック用生爪 - TRUSCOスクロールチャック用生爪 - TRUSCO

修正削りが容易で、しかも適当な硬さをもっているS45C鋼を使用しています。また、生爪の際取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取付け歪が生じる原因などの点を充分考慮して綿密な加工を施しています。

仕様豊和用トラスコ品番114-0701材質S45C質量(kg)2.78ピッチ1.5チャック寸法(inch)10高さC(mm)50
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅B(mm)
長さA(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21602204HO24M-101セット(2個)40105
11,610
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
08281375HO24M-101セット40.0105.0
11,610
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08281375HO24M-1021602204HO24M-10HO24M-10 スクロールチャック用生爪 TRUSCO 21602204スクロールチャック用生爪TRUSCO1セット(2個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする