曜日別特売

埋込コンセント 引掛形 30A

埋込コンセント 引掛形 30A - アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 30A - アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 30A - アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 30A - アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 30A - アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 30A - アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 30A - アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 30A - アメリカン電機
(2件のレビュー)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。

種類埋込コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)30ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107幅(mm)42厚さ(mm)33適合圧着端子R5.5-5適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
NEMA規格
適合プラグ
適合プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
085587944320接地3P250-ナイロンカバー:4322N
ゴムカバー:4322R
エンプラ(ナイロン、表示付):1161N-200
ステンレス:161S
新金:1161A
2,520
2,398
2,638(税込)
当日出荷
085588034360接地3P600-ナイロンカバー:4362N
ゴムカバー:4362R
エンプラ(ナイロン、表示付):1161N-400
ステンレス:161S
新金:1161A
3,130
2,998
3,298(税込)
当日出荷
085588733310-L5接地2P125NEMA L5-30ナイロンカバー:3312N-L5
ゴムカバー:3312R-L5
エンプラ(ナイロン、表示付):1161N-100
ステンレス:161S
新金:1161A
1,860
1,698
1,868(税込)
当日出荷
085588823320-L6接地2P250NEMA L6-30ナイロンカバー:3322N-L6
ゴムカバー:3322R-L6
エンプラ(ナイロン、表示付):1161N-200
ステンレス:161S
新金:1161A
1,860
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08558882
2018-10-16
用途: 仮設電源の設置
サービス業

購入時、定格電圧や電流で種類が豊富で迷いますが、絞り込みの選択肢が多くて選びやすくかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 08558873
2019-09-10
用途: オフコン用コンセント
リフォーム&インテリア サトウ建設業・工事業

取付金具の強度を上げてほしい。
普通のコンセントよりも重いので!

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
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
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする