曜日別特売

高さ 1200mm 単体

高さ 1200mm 単体 - 谷本鐵鋼

錆びにくく、傷が付かないなめらかな表面処理。
ベース付きで床を傷つけません。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。

用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽量工具類など小物・バラ物の整理に高さH(mm)1200耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)50板厚(mm)棚板:40棚段数天地3ライトグレータイプ単体安全荷重(kg)2000(1台当たり)内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W(mm)
奥行D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08524546TM34345-3T900450
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524555TM34360-3T900600
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524564TM34375-3T900750
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524573TM34390-3T900900
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524582TM34445-3T1200450
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524591TM34460-3T1200600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08524607TM34475-3T1200750
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524616TM34490-3T1200900
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524625TM34545-3T1500450
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524634TM34560-3T1500600
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524643TM34575-3T1500750
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524652TM34590-3T1500900
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524661TM34645-3T1800450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08524677TM34660-3T1800600
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524686TM34675-3T1800750
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524695TM34690-3T1800900
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする