谷本鐵鋼
高さ 1200mm 連結
錆びにくく、傷が付かないなめらかな表面処理。
ベース付きで床を傷つけません。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
用途
工具、部品、電気製品、軽量機器、軽量工具類など小物・バラ物の整理に
色
ライトグレー
タイプ
連結
耐荷重(kg/段)
300
高さH(mm)
1200
板厚(mm)
棚板:40
棚段数
天地3
安全荷重(kg)
2000(1台当たり)
棚ピッチ(mm)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行D(mm)
間口W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08524704
TM34345-3R
450
900
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524713
TM34360-3R
600
900
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524722
TM34375-3R
750
900
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524731
TM34390-3R
900
900
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524747
TM34445-3R
450
1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08524756
TM34460-3R
600
1200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524765
TM34475-3R
750
1200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524774
TM34490-3R
900
1200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524783
TM34545-3R
450
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524792
TM34560-3R
600
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524801
TM34575-3R
750
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524817
TM34590-3R
900
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524826
TM34645-3R
450
1800
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524835
TM34660-3R
600
1800
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524844
TM34675-3R
750
1800
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
08524853
TM34690-3R
900
1800
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください