絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)

絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) - 冨士端子工業絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) - 冨士端子工業絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) - 冨士端子工業
端子形状棒形種類差込型接続端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)内容量1パック(100個)
全56種類を絞り込む
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
全長(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08571281BTSP-11512 (アオ)0.25~1.65(参考)22~161.522
オープン
1,898
2,088(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571297BTSP-11512 (アカ)0.25~1.65(参考)22~161.522
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
08571306BTSP-11512 (キ)0.25~1.65(参考)22~161.522
オープン
1,898
2,088(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571315BTSP-11512 (クロ)0.25~1.65(参考)22~161.522
オープン
1,898
2,088(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571324BTSP-11512 (シロ)0.25~1.65(参考)22~161.522
オープン
1,898
2,088(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571333BTSP-11512 (トウメイ)0.25~1.65(参考)22~161.5透明22
オープン
1,898
2,088(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571342BTSP-11512 (ミドリ)0.25~1.65(参考)22~161.522
オープン
1,898
2,088(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571351BTSP-11517 (アオ)0.25~1.65(参考)22~161.526.5
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571367BTSP-11517 (アカ)0.25~1.65(参考)22~161.526.5
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
08571376BTSP-11517 (キ)0.25~1.65(参考)22~161.526.5
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571385BTSP-11517 (クロ)0.25~1.65(参考)22~161.526.5
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571394BTSP-11517 (シロ)0.25~1.65(参考)22~161.526.5
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571403BTSP-11517 (トウメイ)0.25~1.65(参考)22~161.5透明26.5
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571412BTSP-11517 (ミドリ)0.25~1.65(参考)22~161.526.5
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571421BTSP-1 (アオ)0.25~1.65(参考)22~161.722
オープン
1,898
2,088(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571437BTSP-1 (アカ)0.25~1.65(参考)22~161.722
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
08571446BTSP-1 (キ)0.25~1.65(参考)22~161.722
オープン
1,898
2,088(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571455BTSP-1 (クロ)0.25~1.65(参考)22~161.722
オープン
1,898
2,088(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571464BTSP-1 (シロ)0.25~1.65(参考)22~161.722
オープン
1,898
2,088(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571473BTSP-1 (トウメイ)0.25~1.65(参考)22~161.7透明22
オープン
1,898
2,088(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571482BTSP-1 (ミドリ)0.25~1.65(参考)22~161.722
オープン
1,898
2,088(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571491BTSP-1L (アオ)0.25~1.65(参考)22~161.722
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571507BTSP-1L (アカ)0.25~1.65(参考)22~161.726.5
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
08571516BTSP-1L (キ)0.25~1.65(参考)22~161.726.5
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571525BTSP-1L (クロ)0.25~1.65(参考)22~161.726.5
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571534BTSP-1L (シロ)0.25~1.65(参考)22~161.726.5
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571543BTSP-1L (トウメイ)0.25~1.65(参考)22~161.7透明26.5
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571552BTSP-1L (ミドリ)0.25~1.65(参考)22~161.726.5
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571561BTSP-2 (アオ)1.04~2.63(参考)16~141.722
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
08571577BTSP-2 (アカ)1.04~2.63(参考)16~141.722
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571586BTSP-2 (キ)1.04~2.63(参考)16~141.722
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571595BTSP-2 (クロ)1.04~2.63(参考)16~141.722
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571604BTSP-2 (シロ)1.04~2.63(参考)16~141.722
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571613BTSP-2 (トウメイ)1.04~2.63(参考)16~141.7透明22
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571622BTSP-2 (ミドリ)1.04~2.63(参考)16~141.722
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571631BTSP-2L (アオ)1.04~2.63(参考)16~141.726.5
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
08571647BTSP-2L (アカ)1.04~2.63(参考)16~141.726.5
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571656BTSP-2L (キ)1.04~2.63(参考)16~141.726.5
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571665BTSP-2L (クロ)1.04~2.63(参考)16~141.726.5
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571674BTSP-2L (シロ)1.04~2.63(参考)16~141.726.5
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571683BTSP-2L (トウメイ)1.04~2.63(参考)16~141.7透明26.5
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571692BTSP-2L (ミドリ)1.04~2.63(参考)16~141.726.5
オープン
2,198
2,418(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571701BTSP-3 (アオ)2.63~6.64(参考)12~10229.7
オープン
2,998
3,298(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571717BTSP-3 (アカ)2.63~6.64(参考)12~10229.7
オープン
2,998
3,298(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571726BTSP-3 (キ)2.63~6.64(参考)12~10229.7
オープン
2,998
3,298(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571735BTSP-3 (クロ)2.63~6.64(参考)12~10229.7
オープン
2,998
3,298(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571744BTSP-3 (シロ)2.63~6.64(参考)12~10229.7
オープン
2,998
3,298(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571753BTSP-3 (トウメイ)2.63~6.64(参考)12~102透明29.7
オープン
2,998
3,298(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571762BTSP-3 (ミドリ)2.63~6.64(参考)12~10229.7
オープン
2,998
3,298(税込)
48日以内出荷
返品不可
08571771BTSP-5 (アオ)2.63~6.64(参考)12~102.629
オープン
3,298
3,628(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする