TRUSCO
コーナーパット(ベルト荷締機38mm幅用)
角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
適合
GV38
トラスコ品番
115-1258
種別
ベルト荷締機用
材質
ポリエステル原糸100%
長さ(mm)
300
ベルト幅(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05291675
GBN-38
¥1,330
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください