カーボンフェルト(ノロ飛散防止)

カーボンフェルト(ノロ飛散防止) - TRUSCO

カーボンフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安い
カーボンフェルト生地は織り目がないので、織り目からの火花の抜けがありません
2.8mm厚タイプと熱伝導の遅い5.0mm厚を用意しております
カット面がほつれません

JIS規格
JIS A 1323 A種合格
28CF:試験成績書 第01A0768号
50CF:試験成績書 第01A1315号
用途ノロ受け作業に最適(水を撒きますと、一層効果的です)トラスコ品番217-2666種別カット材質耐炎繊維100%厚さ(mm)2.8質量(kg)0.72瞬間耐熱1300℃寸法(幅W×長さL)(cm×m)100×2連続使用温度(℃)250℃内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0532169628CF-12
5,660
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0532169628CF-120829343328CF-1228CF-12 スパッタフェルト TRUSCO 08293433スパッタフェルトTRUSCO1枚
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする