TRUSCO
ハイパワーコイルホース(常用圧力20kgf/cm2 2.0MPa)(高圧用)
・ストレート部は手元操作がしやすい長さ(30 cm )です。
・従来のコイルホースに比べて弾性回復に優れています。
トラスコ品番
104-7027
B
300mm
D
100mm
C
640mm
E
40mm
最小寸法(mm)
1040
使用範囲
5.7m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02125943
HPC-7
¥6,330
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください