TRUSCO
エアーガン(コックなし)
・水等の吹飛ばし・冷却・乾燥
トラスコ品番
227-6186
種別
エアーガンのみ
全長(mm)
144
質量(g)
244
最小内径(Φmm)
22
プラグ
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02128594
MAG-22L
¥13,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください