曜日別特売

ウレタンショックレスハンマー

ウレタンショックレスハンマー - TRUSCO
トラスコ品番123-5974全長(mm)300寸法#1(450g)頭径(Φmm)45頭部長(mm)90内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02203013ATUS-10
4,950
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02203013ATUS-1008385036ATUS-10ATUS-10 ショックレスハンマー TRUSCO 08385036ショックレスハンマーTRUSCO1本
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする