曜日別特売

ウレタンショックレスハンマー

ウレタンショックレスハンマー - TRUSCO
トラスコ品番123-5991全長(mm)356寸法#2(900g)頭径(Φmm)56頭部長(mm)110内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02203031ATUS-20
6,050
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02203031ATUS-2008385054ATUS-20ATUS-20 ショックレスハンマー TRUSCO 08385054ショックレスハンマーTRUSCO1本
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする