ボールポイント六角棒レンチロングタイプ(硬質クロムメッキ) 単品

ボールポイント六角棒レンチロングタイプ(硬質クロムメッキ) 単品 - TRUSCO

最大25 度の角度からネジを回すことができるので、狭い場所でも作業が簡単かつ迅速です。
簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
硬質クロムメッキを施してあり、錆びにくく、手触りの良さを誇ります。
材質: クロームバナジウム鋼

トラスコ品番125-3182長さ(mm)20×126形状L型(先端ボールポイント型)寸法(mm)3先端形状ボールポイント内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05293443GXBL-30
590
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05293443GXBL-3008383331GXBL-30GXBL-30 ロングボールポイント六角棒 TRUSCO 08383331ロングボールポイント六角棒TRUSCO1本
579
税込637
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする