プレス製自在金具ダブルブレーキ付(コマーシャルベアリング入)

プレス製自在金具ダブルブレーキ付(コマーシャルベアリング入) - TRUSCO

ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かります

トラスコ品番171-2420形状自在型式TJB型自在車ブレーキ付き(ダブルストッパー)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32取付高(mm)100穴径P(Φmm)9.5取付座A×B(mm)82×82偏芯28取付座板厚(mm)2.3旋回半径(mm)65.5取付座(mm)82×82取付寸法X×Y(X1×Y2)(mm)63×63(63×63)取付ピッチ(mm)82×82車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05599824TJB-75
1,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05599824TJB-7508419153TJB-75TJB-75 プレス製ゴム自在金具ブレーキ付 TRUSCO 08419153プレス製ゴム自在金具ブレーキ付TRUSCO1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする