TRUSCO
プレス製自在金具ダブルブレーキ付(コマーシャルベアリング入)
ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かります
トラスコ品番
171-2438
形状
自在
型式
TUJB型自在車
ブレーキ
付き(ダブルストッパー)
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
32
取付高(mm)
100
穴径P(Φmm)
9.5
取付座A×B(mm)
82×82
偏芯
28
取付座板厚(mm)
2.3
旋回半径(mm)
65.5
取付座(mm)
82×82
取付寸法X×Y(X1×Y2)(mm)
63×63(63×63)
取付ピッチ(mm)
82×82
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05600226
TUJB-75
¥2,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください