曜日別特売

αタッピングスプレー

αタッピングスプレー - TRUSCO

ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません
環境にやさしい「塩素フリー」タイプです

用途
タップ、ダイス加工に-細かいピッチのネジ、深いネジ、小径ネジに威力を発揮します
リーマ加工に-小径穴、深穴の仕上げに有効です
ドリル加工に-深穴加工でもスムーズに切削でき、切粉のぬけもよくなります
トラスコ品番122-8048形状スプレー容量(mL)420タイプ塩素フリー使用温度範囲(℃)100以下用途例(1)切削内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05621061ALP-TS
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05621061ALP-TS08398275ALP-TSALP-TS αタッピングスプレー TRUSCO 08398275αタッピングスプレーTRUSCO1本(420mL)
949
税込1,044
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする