冨士端子工業
銅線用裸圧着端子(RD型)
端子形状
二つ穴端子
種類
裸圧着端子
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
寸法d2(Φmm)
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08572855
RD38-0
1パック(50個)
26.66~42.42
-
22
84
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08572864
RD38-10
1パック(50個)
26.66~42.42
11
22
84
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08572873
RD38-12
1パック(50個)
26.66~42.42
14
22
84
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08572882
RD60-S0
1パック(50個)
42.42~60.57
-
22
81
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08572891
RD60-10
1パック(50個)
42.42~60.57
11
22
81
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08572907
RD60-L0
1パック(50個)
42.42~60.57
-
22
89
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08572916
RD60-12
1パック(50個)
42.42~60.57
14
22
89
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08572925
RD60-LL0
1パック(50個)
42.42~60.57
-
32
97
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08572934
RD60-14
1パック(50個)
42.42~60.57
16
32
97
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08572943
RD70-S0
1パック(50個)
60.57~76.28
-
24
83
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08572952
RD70-10
1パック(50個)
60.57~76.28
11
24
83
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08572961
RD70-L0
1パック(50個)
60.57~76.28
-
24
91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08572977
RD70-12
1パック(50個)
60.57~76.28
14
24
91
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08572986
RD70-LL0
1パック(50個)
60.57~76.28
-
32
97
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08572995
RD70-14
1パック(50個)
60.57~76.28
16
32
97
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08573004
RD80-S0
1パック(30個)
76.28~96.3
-
27
86
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
42日以内出荷
返品不可
08573013
RD80-10
1パック(30個)
76.28~96.3
11
27
86
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08573022
RD80-L0
1パック(30個)
76.28~96.3
-
27
94
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08573031
RD80-12
1パック(30個)
76.28~96.3
14
27
94
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08573047
RD80-LL0
1パック(30個)
76.28~96.3
-
32
99
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08573056
RD80-14
1パック(30個)
76.28~96.3
16
32
99
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08573065
RD100-S0
1パック(30個)
96.3~117.2
-
28.5
87
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08573074
RD100-10
1パック(30個)
96.3~117.2
11
28.5
87
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08573083
RD100-L0
1パック(30個)
96.3~117.2
-
28.5
95
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08573092
RD100-12
1パック(30個)
96.3~117.2
14
28.5
95
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
08573101
RD100-LL0
1パック(30個)
96.3~117.2
-
32
99
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08573117
RD100-14
1パック(30個)
96.3~117.2
16
32
99
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08573126
RD150-0
1パック(20個)
117.2~152.05
-
36
105.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08573135
RD150-12
1パック(20個)
117.2~152.05
14
36
105.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08573144
RD150-14
1パック(20個)
117.2~152.05
16
36
105.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08573153
RD180-0
1パック(20個)
152.05~192.6
-
38.5
111
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08573162
RD180-12
1パック(20個)
152.05~192.6
14
38.5
111
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08573171
RD180-14
1パック(20個)
152.05~192.6
16
38.5
111
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08573187
RD200-0
1パック(10個)
192.6~242.27
-
44
117
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08573196
RD200-12
1パック(10個)
192.6~242.27
14
44
117
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08573205
RD200-14
1パック(10個)
192.6~242.27
16
44
117
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08573214
RD325-0
1パック(10個)
242.27~325.0
-
50.5
124
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08573223
RD325-12
1パック(10個)
242.27~325.0
14
50.5
124
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08573232
RD325-14
1パック(10個)
242.27~325.0
16
50.5
124
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表