プロパンバーナー

プロパンバーナー - TRUSCO

高温(200℃)・強力(渦巻集中炎)・新方式(酸素ボンベ不要・調整器不要)のロウ付加工用溶接バーナー

用途
銅管・ステンレス管のロウ付作業に(Sタイプ)
配管工事・半田付作業に。バイトのロウ付加工・焼入・焼戻しに
仕様銅管ロウ付2 1/2”迄トラスコ品番231-0449質量(kg)1.5火口外形×長さ×導管長さ(mm)28×60×110火炎の長さ(mm)180火炎の直径(mm)45内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05842977TB-S-3
19,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする