プロパンバーナー

プロパンバーナー - TRUSCO

強1400℃~1500℃の高温の棒状炎加熱・乾燥・解氷作業に最適

用途
杉焼・木根焼・リノリューム床施工アスファルト道路補修工事に。
建築・道路工事現場・鉄道レールポイントの氷結融解作業に。
トラスコ品番231-0457質量(kg)1.6ホース長さ(m)3火口3号(25mm)接手M-100内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05842986TB-M-3
17,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05842986TB-M-321602728TBM3TB-M-3 プロパンバーナー Mタイプ TRUSCO 21602728プロパンバーナー MタイプTRUSCO1本
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする