曜日別特売

銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) - 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) - 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) - 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) - 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) - 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) - 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) - 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) - 冨士端子工業
(4件のレビュー)

裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。

端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0内容量1パック(100個)
399件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
寸法d2(Φmm)
適応ねじ径
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08574955V1.25-2 (アオ)0.25~1.6522~16(参考)2.3M25.517
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08574964V1.25-2 (アカ)0.25~1.6522~16(参考)2.3M25.517
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
08574973V1.25-2 (キ)0.25~1.6522~16(参考)2.3M25.517
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08574982V1.25-2 (クロ)0.25~1.6522~16(参考)2.3M25.517
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08574991V1.25-2 (シロ)0.25~1.6522~16(参考)2.3M25.517
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575007V1.25-2 (トウメイ)0.25~1.6522~16(参考)2.3M25.5透明17
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575016V1.25-2 (ミドリ)0.25~1.6522~16(参考)2.3M25.517
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575025V1.25-3 (RAV1.25-3) (アオ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M35.517
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
08575034V1.25-3 (RAV1.25-3) (アカ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M35.517
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
08575043V1.25-3 (RAV1.25-3) (キ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M35.517
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575052V1.25-3 (RAV1.25-3) (クロ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M35.517
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575061V1.25-3 (RAV1.25-3) (シロ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M35.517
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575077V1.25-3 (RAV1.25-3) (トウメイ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M35.5透明17
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
08575086V1.25-3 (RAV1.25-3) (ミドリ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M35.517
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575095V1.25-F3 (アオ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M36.518.6
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575104V1.25-F3 (アカ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M36.518.6
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
08575113V1.25-F3 (キ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M36.518.6
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575122V1.25-F3 (クロ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M36.518.6
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575131V1.25-F3 (シロ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M36.518.6
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575147V1.25-F3 (トウメイ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M36.5透明18.6
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575156V1.25-F3 (ミドリ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M36.518.6
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575165V1.25-FS3 (アオ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M35.818.25
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575174V1.25-FS3 (アカ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M35.818.25
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
08575183V1.25-FS3 (キ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M35.818.25
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575192V1.25-FS3 (クロ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M35.818.25
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575201V1.25-FS3 (シロ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M35.818.25
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575217V1.25-FS3 (トウメイ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M35.8透明18.25
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575226V1.25-FS3 (ミドリ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M35.818.25
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575235V1.25-L3 (アオ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M3820.8
オープン
1,098
1,208(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575244V1.25-L3 (アカ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M3820.8
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
08575253V1.25-L3 (キ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M3820.8
オープン
1,098
1,208(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575262V1.25-L3 (クロ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M3820.8
オープン
1,098
1,208(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575271V1.25-L3 (シロ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M3820.8
オープン
1,098
1,208(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575287V1.25-L3 (トウメイ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M38透明20.8
オープン
1,098
1,208(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575296V1.25-L3 (ミドリ)0.25~1.6522~16(参考)3.3M3820.8
オープン
1,098
1,208(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575305V1.25-S3.5 (アオ)0.25~1.6522~16(参考)3.8M3.55.517
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
08575314V1.25-S3.5 (アカ)0.25~1.6522~16(参考)3.8M3.55.517
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
08575323V1.25-S3.5 (キ)0.25~1.6522~16(参考)3.8M3.55.517
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
08575332V1.25-S3.5 (クロ)0.25~1.6522~16(参考)3.8M3.55.517
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575341V1.25-S3.5 (シロ)0.25~1.6522~16(参考)3.8M3.55.517
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575357V1.25-S3.5 (トウメイ)0.25~1.6522~16(参考)3.8M3.55.5透明17
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575366V1.25-S3.5 (ミドリ)0.25~1.6522~16(参考)3.8M3.55.517
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575375V1.25-3.5 (RAV1.25-3.5) (アオ)0.25~1.6522~16(参考)3.8M3.56.518.6
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575384V1.25-3.5 (RAV1.25-3.5) (アカ)0.25~1.6522~16(参考)3.8M3.56.518.6
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
08575393V1.25-3.5 (RAV1.25-3.5) (キ)0.25~1.6522~16(参考)3.8M3.56.518.6
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575402V1.25-3.5 (RAV1.25-3.5) (クロ)0.25~1.6522~16(参考)3.8M3.56.518.6
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575411V1.25-3.5 (RAV1.25-3.5) (シロ)0.25~1.6522~16(参考)3.8M3.56.518.6
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575427V1.25-3.5 (RAV1.25-3.5) (トウメイ)0.25~1.6522~16(参考)3.8M3.56.5透明18.6
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575436V1.25-3.5 (RAV1.25-3.5) (ミドリ)0.25~1.6522~16(参考)3.8M3.56.518.6
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
08575445V1.25-FS3.5 (アオ)0.25~1.6522~16(参考)3.8M3.55.818.25
オープン
999
1,099(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 配線作業
株式会社サンジュニア建設業・工事業

穴径と色があるので配線作業が思い通りに仕上がりました。

対象商品 : 08578035
2021-11-08
用途: ボール盤メンテナンス時

納期も早くて助かりました。在庫が無くなったら、また注文したいと思います。

対象商品 : 08575077
2016-07-20
用途: 制御線の変更作業
合同会社ド・キャトルヴァンアンン

スリーブ付きなので、作業が早く楽でした。
安くても、品質に問題はありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 08574982
2015-12-14
用途: 基板の配線
ワシダエアコン

ケースが無いので、保管が不便
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする