冨士端子工業
絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)
種類
絶縁付圧着スリーブ
全長(mm)
20
スリーブ形状
重ね合せ用
材質(絶縁体)
塩化ビニル
最高使用温度(℃)
75(絶縁体)
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
電線抱合範囲AWG(#)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08580625
VP-1.25
0.25~1.65(参考)
22~16
1.7
3.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08580634
VP-2
1.04~2.63(参考)
16~14
2.3
3.9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08580643
VP-5.5
2.63~6.64(参考)
12~10
3.4
5.4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表