曜日別特売

電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー

電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー - 三菱電機電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー - 三菱電機電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー - 三菱電機電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー - 三菱電機電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー - 三菱電機
(1件のレビュー)

盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。

内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
型式
種別
取付け方法
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08583985UN-CZ800Nシリーズ用オプションユニット充電部保護カバー電磁接触器用(電源側端子、負荷側端子)、電磁開閉器用(電源側端子)ヘッドオン(適合規格・特殊適用)標準仕様
2,230
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25758977UN-CZ801Nシリーズ用オプションユニット充電部保護カバー電磁開閉器用(負荷側端子)ヘッドオン(適合規格・特殊適用)標準仕様
5,100
3,598
3,958(税込)
当日出荷
25758986UN-CZ1250Nシリーズ用オプションユニット充電部保護カバー電磁接触器用(電源側端子、負荷側端子)、電磁開閉器用(電源側端子)ヘッドオン(適合規格・特殊適用)標準仕様
3,180
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
25758995UN-CZ1251Nシリーズ用オプションユニット充電部保護カバー電磁開閉器用(負荷側端子)ヘッドオン(適合規格・特殊適用)標準仕様
6,060
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
25759004UN-CZ1500Nシリーズ用オプションユニット充電部保護カバー電磁接触器用(電源側端子、負荷側端子)、電磁開閉器用(電源側端子)ヘッドオン(適合規格・特殊適用)標準仕様
3,960
2,798
3,078(税込)
当日出荷
25759013UN-CZ1501Nシリーズ用オプションユニット充電部保護カバー電磁開閉器用(負荷側端子)ヘッドオン(適合規格・特殊適用)標準仕様
7,010
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
25759029UN-CZ2200Nシリーズ用オプションユニット充電部保護カバー電磁接触器用(電源側端子、負荷側端子)、電磁開閉器用(電源側端子)ヘッドオン(適合規格・特殊適用)標準仕様
5,060
3,500
3,850(税込)
当日出荷
25759047UN-CZ3000Nシリーズ用オプションユニット充電部保護カバー電磁接触器用(電源側端子、負荷側端子)、電磁開閉器用(電源側端子)ヘッドオン(適合規格・特殊適用)標準仕様
6,380
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
25759074UN-CZ605Nシリーズ用オプションユニット充電部保護カバーサーマルリレー(TH-N60)用ヘッドオン(適合規格・特殊適用)標準仕様
1,560
1,098
1,208(税込)
当日出荷
48616846UN-CZ501Nシリーズ用オプションユニット充電部保護カバー電磁開閉器用(負荷側端子)ヘッドオン(適合規格・特殊適用)標準仕様
1,440
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
08583967UN-CV251関連商品UN-CV251電磁開閉器用(電磁接触器側)ヘッドオンMSO-N25/N35、MSOD-N35
870
取扱い終了
返品不可
08583933UN-CV20関連商品UN-CV20電磁開閉器用(電磁接触器側)、電磁接触器用、電磁継電器用ヘッドオンMSO-2×N18、S-2×N18/N28、SR-N8/UN-AX2/AX4、SRD-N8
590
取扱い終了
返品不可
08583906UN-CV110関連商品UN-CV110電磁開閉器用(電磁接触器側)、電磁接触器用、電磁継電器用ヘッドオンS-N10/N11/N18/N28、S-2×N10/N11、MSO-N10/N11/N18、MSOD-N11、SD-(2×)N11、SR(D)-N4
330
取扱い終了
08583915UN-CV120関連商品UN-CV120電磁開閉器用(電磁接触器側)、電磁接触器用、電磁継電器用ヘッドオンS-N12、S-2×N10/N11、MSO-N12、MSOD-N12、SD-N12、SD-2×N11、SR(D)-N5
510
取扱い終了
08583942UN-CV200関連商品UN-CV200電磁開閉器用(電磁接触器側)、電磁接触器用、電磁継電器用ヘッドオンS-N20/N21、S-2×N20/N21、MSO-N20/N21、MSOD-N21、SD-N21、SD-2×N21、B(D)-N20
330
取扱い終了
08583951UN-CV250関連商品UN-CV250電磁開閉器用(電磁接触器側)、電磁接触器用、電磁継電器用ヘッドオンS-N25/N35、S-2×N25/N35、MSO-2×N25/N35、MSOD-2×N35、SD-N35、SD-2×N35
590
取扱い終了
08583924UN-CV125関連商品UN-CV125電磁開閉器用(サーマルリレー側)ヘッドオンMSO-N10/N11/N12/N18、MSO-2×N10/N11/N18、MSOD-N11/N12、MSOD-2×N11
510
取扱い終了
08583976UN-CZ500関連商品UN-CZ500電磁接触器用(電源側端子、負荷側端子)、電磁開閉器用(電源側端子)ヘッドオンS(D)-N50/N65、DU(D)-N30、SL(D)-N50/N65
740
取扱い終了
25758959UN-CV20 COVERNシリーズ用オプションユニット充電部保護・誤操作防止カバー電磁開閉器用(電磁接触器側)、電磁接触器用、電磁継電器用ヘッドオン(適合規格・特殊適用)標準仕様
856
取扱い終了
返品不可
25758968UN-CV602-----
1,076
取扱い終了
返品不可
25759038UN-CZ2201-----
6,650
取扱い終了
返品不可
25759056UN-CZ3001-----
7,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08583924
2015-03-16
用途: 端子の保護、絶縁

あたり前ですが、パチッと隙間なくハマりました。価格はこんなものですね。でも単品を必要数発注出来るので便利です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする