ユニット式積層信号灯 KUSシリーズ 表示ユニット

ユニット式積層信号灯 KUSシリーズ 表示ユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

組合せ・組替えが自由にできます。
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。
ディップスイッチ装備。機器に設置後のユニットの増段(1~4段)の組み替えの際も、ディップスイッチを切り替えるだけで、配線操作の手間がありません。

定格電圧(V)DC24段数1外径(Φmm)角70材質グローブ:ポリカーボネート樹脂防塵・防噴流 保護特性記号IP54引出し線長さ(mm)電源線:400、信号線:350引出し線線種電源線:UL1007、信号線:UL1007最大積載段数4公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配列
光源
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08546465KUS-EA-GLED
8,0006,498
5,298
アウトレット
5,828(税込)
当日出荷
残り12点です
08546395KUS-S-R電球
4,500
取扱い終了
返品不可
08546404KUS-S-Y電球
4,500
取扱い終了
返品不可
08546413KUS-S-G電球
4,500
取扱い終了
返品不可
08546422KUS-S-B電球
4,500
取扱い終了
返品不可
08546431KUS-S-C透明電球
4,500
取扱い終了
返品不可
08546447KUS-EA-RLED
8,000
取扱い終了
08546456KUS-EA-YLED
8,000
取扱い終了
08546474KUS-EA-BLED
8,000
取扱い終了
返品不可
08546483KUS-EA-CLED
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする