ワイヤレスターミナル

ワイヤレスターミナル - omron(オムロン)

ワイヤレスで簡単にON/OFF伝送
8点のON/OFF信号を通信。
無線の免許・資格不要。
空き周波数チャネルを自動選択(簡易MCAの場合)。
液晶ディスプレイで簡単設定。
便利な中継機能を実現。

通信機能
周波数チャネル数:40チャネル
チャネル間隔:12.5kHz
空中線電力:10mW
通信速度:2400bit/s
伝送距離:屋内100m以上(見通し)、屋外300m以上(見通し)、設置環境により異なります。
最大接続台数:1:Nのとき制限なし。N:1のとき15台
中継断数:最大2段(1:1、1:Nの時)
同一エリア使用数:最大6グループ
誤り制御:CRCエラー検出 エラー時データ破棄
耐振動
ねじ固定による取り付け時:振動周波数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 掃引時間8分/回 掃引回数10回
DINレールによる取り付け時:振動周波数10~150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s2 掃引時間8分/回 掃引回数10回
質量(g)約220使用温度範囲(℃)-10~+55規格ARIB STD-T67保護構造IEC規格 IP30定格電力(W)1.5耐電圧AC1000V 1min 端子一括と取り付けねじ、DINレール間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.5×35×85(アンテナ、突起部を除く)電源電圧(V)DC12~24±10%(設定・登録時のみDC9~24V±10%)応答時間260ms(1:1単方向で通信エラーなしの時)消費電流(mA)100以下、起動時:150以下使用湿度範囲25~85%RH(結露しないこと)使用周波数(Hz)429.2500M~429.7375M絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガ)(端子一括と取り付けねじ、DINレール間)通信方法単信方式保存温度範囲(℃)-25~+65保存湿度範囲25~85%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150 3軸方向各3回内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
最小信号入力時間(s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08591362WT21-ID08無線機:ターミナル(親局がON/OFF通信I/F ON/OFF)
無線電波:400MHz(特定省電力無線)
ユニット:入力ユニット
60m
50,000
取扱い終了
返品不可
08591371WT21-OD08無線機:ターミナル(親局がON/OFF通信I/F ON/OFF)
無線電波:400MHz(特定省電力無線)
ユニット:出力ユニット
60m(1:1双方向の時)
50,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする