曜日別特売

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付き

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き - omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き - omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き - omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き - omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き - omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き - omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き - omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き - omron(オムロン)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。

37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
種類
形状
極数
極性スロット数
定格電圧(V)
端子形状
適合電線
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46649854XG4A-10721個都度納期確認-MILタイププラグ(ショートロック付き)100AC300ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン179
179
197(税込)
81日以内出荷
返品不可
46649881XG4A-10751個--MILタイププラグ(ショートロック付き)100AC300ディップL形端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン179
179
197(税込)
81日以内出荷
返品不可
08592841XG4A-10321個--MILタイププラグ(ショートロック付き)101AC300ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン179
179
197(税込)
当日出荷
08592857XG4A-14321個--MILタイププラグ(ショートロック付き)141AC300ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン229
229
252(税込)
当日出荷
08592866XG4A-16321個--MILタイププラグ(ショートロック付き)161AC300ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン229
229
252(税込)
当日出荷
08592875XG4A-20321個--MILタイププラグ(ショートロック付き)201AC300ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン239
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
08592884XG4A-26321個--MILタイププラグ(ショートロック付き)261AC300ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
46650441XG4A-60721個--MILタイププラグ(ショートロック付き)602AC300ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン379
379
417(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650466XG4A-60751個--MILタイププラグ(ショートロック付き)602AC300ディップL形端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン379
379
417(税込)
81日以内出荷
返品不可
08592902XG4A-34321個--MILタイププラグ(ショートロック付き)341AC300ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン299
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
46650502XG4A-64351個--MILタイププラグ(ショートロック付き)641AC300ディップL形端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン449
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
46650527XG4A-64721個--MILタイププラグ(ショートロック付き)642AC300ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン409
409
450(税込)
81日以内出荷
返品不可
46650545XG4A-64751個--MILタイププラグ(ショートロック付き)642AC300ディップL形端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン409
409
450(税込)
81日以内出荷
返品不可
08592911XG4A-40321個--MILタイププラグ(ショートロック付き)401AC300ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン339
339
373(税込)
当日出荷
08592927XG4A-50321個--MILタイププラグ(ショートロック付き)501AC300ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン409
119
アウトレット
131(税込)
当日出荷
残り317点です
08592936XG4A-50721個--MILタイププラグ(ショートロック付き)502AC300ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
08592945XG4A-60321個--MILタイププラグ(ショートロック付き)601AC300ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン399
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
08592954XG4A-64321個--MILタイププラグ(ショートロック付き)641AC300ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン459
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
39103066XG4A-10351個--MILタイププラグ(ショートロック付き)101AC300ディップL形端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン179
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
39103075XG4A-14351個--MILタイププラグ(ショートロック付き)141AC300ディップL形端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン209
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
39103084XG4A-16351個--MILタイププラグ(ショートロック付き)161AC300ディップL形端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン229
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
39103093XG4A-20351個--MILタイププラグ(ショートロック付き)201AC300ディップL形端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン249
249
274(税込)
当日出荷
39103102XG4A-26351個--MILタイププラグ(ショートロック付き)261AC300ディップL形端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン259
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
39103111XG4A-30351個--MILタイププラグ(ショートロック付き)301AC300ディップL形端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン278
278
306(税込)
翌日出荷
返品不可
39103127XG4A-34351個--MILタイププラグ(ショートロック付き)341AC300ディップL形端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン299
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
39103136XG4A-40351個--MILタイププラグ(ショートロック付き)401AC300ディップL形端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン309
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
39103145XG4A-50351個--MILタイププラグ(ショートロック付き)501AC300ディップL形端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン369
369
406(税込)
当日出荷
39103154XG4A-50751個--MILタイププラグ(ショートロック付き)502AC300ディップL形端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン369
369
406(税込)
81日以内出荷
返品不可
39103163XG4A-60351個--MILタイププラグ(ショートロック付き)601AC300ディップL形端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン399
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
65117037XG4A-30321パック(50個)--MILタイププラグ(ショートロック付き)301AC300ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)
・UL2651(標準ケーブル)、・UL20012(スダレケーブル)、・UL20028(カラーコードケーブル)
-
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46650003XG4A-2032-81個---------
オープン
取扱い終了
返品不可
46650073XG4A-2632-81個---------
オープン
取扱い終了
返品不可
46650116XG4A-2635-81個---------
オープン
取扱い終了
返品不可
46650204XG4A-3432-81個---------
オープン
取扱い終了
返品不可
46650231XG4A-3435-81個---------
オープン
取扱い終了
返品不可
08592893XG4A-30321個--MILタイププラグ(ショートロック付き)301AC300ディップストレート端子圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)-
オープン
取扱い終了
26820177XG4A-16351個-角型アングル16-AC300--オス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46650003XG4A-2032-808592875XG4A-2032XG4A-2032-8 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き omron(オムロン) 08592875フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付きomron(オムロン)1個
239
税込263
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46650073XG4A-2632-808592884XG4A-2632XG4A-2632-8 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き omron(オムロン) 08592884フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付きomron(オムロン)1個
239
税込263
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46650116XG4A-2635-839103102XG4A-2635画像準備中フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付きomron(オムロン)1個
259
税込285
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46650204XG4A-3432-808592902XG4A-3432XG4A-3432-8 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き omron(オムロン) 08592902フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付きomron(オムロン)1個
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46650231XG4A-3435-839103127XG4A-3435画像準備中フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付きomron(オムロン)1個
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08592893XG4A-303265117037XG4A-3032XG4A-3032 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き omron(オムロン) 65117037フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付きomron(オムロン)1パック(50個)
14,980
税込16,478
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする