ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型)

ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型) - 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型) - 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型) - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム
EMI/ESD対策品
片手で着脱できるワンタッチロック
一体成形シェルに匹敵する仕上がりと強度

材質
シェルボディ:ガラス強化ポリエステル
ラッチ:ポリエステル及びステンレス
ケーブルクランプ:ステンレス鋼
仕様誤挿入キーなし形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチ周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む)適合コネクタMDRプラグコネクタコンタクト形状オス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0858111510314-3210-00014
オープン
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
0858112410320-3210-00020
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
0858113310326-3210-00026
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
0858114210336-3210-00036
オープン
589
648(税込)
35日以内出荷
返品不可
0858115110350-3210-00050
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08581124
2019-04-22
用途: 測定コード作成
電気・ガス・熱供給・水道業

組立も見やすく完成したら、市販品と見分けがつかないほどです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする