ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型)

ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型) - 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型) - 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型) - 3M(スリーエム)

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム
プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策
EMI/ESD対策品
ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意

材質
コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)
ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステル
シュラウド:スティールニッケルめっき
グランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上形状アングル種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5結合方式パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRプラグコンタクト形状オス結線方法基板実装内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0858116710214-52A2PL14
オープン
409
450(税込)
当日出荷
0858117610220-52A2PL20
オープン
448
493(税込)
当日出荷
0858118510226-52A2PL26
オープン
468
515(税込)
5日以内出荷
返品不可
0858119410236-52A2PL36
オープン
499
549(税込)
当日出荷
0858120310240-52A2PL40
オープン
529
582(税込)
当日出荷
0858121210250-52A2PL50
オープン
589
648(税込)
当日出荷
0858122110268-52A2PL68
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
0858123710280-52A2PL80
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
08581246102A0-52A2PL100
オープン
948
1,043(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする