曜日別特売

テクノディスクZ

テクノディスクZ - イチグチ

特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。

用途
溶接のビード取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)75研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)15砥粒ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※アダプタは付属しておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
穴径(Φmm)
適合材
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02476284TD7515-Z2407515ステンレス、鉄ジルコニア
950
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
02476293TD7515-Z1507515ステンレス、鉄ジルコニア
950
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
02476302TD7515-Z1007515ステンレス、鉄ジルコニア
950
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
02476311TD7515-Z807515ステンレス、鉄ジルコニア
950
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
02476327TD7515-Z607515ステンレス、鉄ジルコニア
950
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
02476336TD7515-Z407515ステンレス、鉄ジルコニア
950
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
02476345TD7515-Z1207515ステンレス、鉄ジルコニア
950
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
02476354TD7515-Z1807515ステンレス、鉄ジルコニア
950
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする