アンカーV 2枚刃

アンカーV 2枚刃 - NACHI(不二越)アンカーV 2枚刃 - NACHI(不二越)

汎用超硬エンドミルです。
溝加工に適しています

材質超硬合金刃数2ねじれ角標準内容量1本
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
公差(mm)
外径D(Φmm)
シャンク径公差(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086397322CE13-0.005~-0.0281-0.003~-0.0150
3,370
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
086397412CE1.54-0.005~-0.0281.5-0.003~-0.0150
3,370
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
086397572CE26-0.005~-0.0282-0.003~-0.0150
3,370
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
086397662CE2.58-0.005~-0.0282.5-0.003~-0.0150
3,370
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
086397752CE38-0.005~-0.0283-0.003~-0.0150
4,190
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
086397842CE3.510-0.015~-0.0383.5-0.003~-0.0150
4,410
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
086397932CE411-0.015~-0.0384-0.003~-0.0150
4,410
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
086398022CE4.511-0.015~-0.0384.5-0.003~-0.0150
4,850
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
086398112CE513-0.015~-0.0385-0.003~-0.0150
4,850
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
086398272CE5.513-0.015~-0.0385.5-0.003~-0.0150
5,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
086398362CE613-0.015~-0.0386-0.003~-0.0150
5,070
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
086398452CE6.516-0.020~-0.0476.5-0.003~-0.0163
6,250
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
086398542CE716-0.020~-0.0477-0.003~-0.0163
6,250
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
086398632CE7.516-0.020~-0.0477.5-0.003~-0.0163
6,840
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
086398722CE819-0.020~-0.0478-0.003~-0.0163
6,840
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
086398812CE8.519-0.020~-0.0478.5-0.003~-0.0170
8,430
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
086398972CE919-0.020~-0.0479-0.003~-0.0170
8,430
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
086399062CE9.519-0.020~-0.0479.5-0.003~-0.0170
9,520
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
086399152CE1022-0.020~-0.04710-0.003~-0.0170
8,590
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
086399242CE1122-0.020~-0.04711-0.003~-0.0175
11,300
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
086399332CE1226-0.020~-0.04712-0.003~-0.0175
11,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
086399422CE1326-0.020~-0.04713-0.003~-0.0189
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
086399512CE1426-0.020~-0.04714-0.003~-0.0189
16,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
086399672CE1526-0.020~-0.04715-0.003~-0.0189
20,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
086399762CE1632-0.020~-0.04716-0.003~-0.0189
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
086399852CE1732-0.020~-0.04717-0.003~-0.01100
27,100
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
086399942CE1832-0.020~-0.04718-0.003~-0.013100
33,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
086400032CE1932-0.020~-0.05319-0.003~-0.013100
34,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
086400122CE2038-0.020~-0.05320-0.003~-0.013100
35,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする