NACHI(不二越)
アンカーV アルミ用
アルミ専用の超硬エンドミルです。
溝加工に適しています
材質
超硬合金
刃数
2
ねじれ角
強ねじれ
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
公差(mm)
外径D(Φmm)
シャンク径公差(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08640396
2CEAL2
6
-0.005~-0.028
2
-0.003~-0.01
50
¥
3,720
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
08640405
2CEAL3
8
-0.005~-0.028
3
-0.003~-0.01
50
¥
4,610
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
08640414
2CEAL4
11
-0.015~-0.038
4
-0.003~-0.01
50
¥
4,850
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
08640423
2CEAL5
13
-0.015~-0.038
5
-0.003~-0.01
50
¥
5,330
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
08640432
2CEAL6
13
-0.015~-0.038
6
-0.003~-0.01
50
¥
5,580
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
08640441
2CEAL7
16
-0.020~-0.047
7
-0.003~-0.01
63
¥
6,880
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
08640457
2CEAL8
19
-0.020~-0.047
8
-0.003~-0.01
63
¥
7,520
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
08640466
2CEAL9
19
-0.020~-0.047
9
-0.003~-0.01
70
¥
9,280
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
08640475
2CEAL10
22
-0.020~-0.047
10
-0.003~-0.01
70
¥
9,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
08640484
2CEAL11
22
-0.020~-0.047
11
-0.003~-0.01
75
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
08640493
2CEAL12
26
-0.020~-0.047
12
-0.003~-0.01
75
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
08640502
2CEAL16
32
-0.020~-0.047
16
-0.003~-0.01
89
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
08640511
2CEAL20
38
-0.020~-0.053
20
-0.003~-0.013
100
¥
39,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください