曜日別特売

AGミル 4枚刃 ロング

AGミル 4枚刃 ロング - NACHI(不二越)AGミル 4枚刃 ロング - NACHI(不二越)

幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7内容量1本
全38種類を絞り込む
外径D(Φmm)
刃長(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
公差
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086427064AGEL3315600~-0.02015
5,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
086427154AGEL4420600~-0.02020
5,500
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
086427244AGEL5525650~-0.02025
5,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
086427334AGEL6625650~-0.02025
5,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
086427424AGEL7735800~-0.02035
6,360
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
086427514AGEL8835800~-0.02035
6,360
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
086427674AGEL9945950~-0.02045
7,120
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
086427764AGEL101045950~-0.02045
7,120
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
086427854AGEL1111551050~-0.02555
8,760
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
086427944AGEL1212551050~-0.02555
8,760
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
086428034AGEL1313551100~-0.02555
11,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
086428124AGEL1414551100~-0.02555
11,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
086428214AGEL1515651200~-0.02565
12,500
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
086428374AGEL1616651200~-0.02565
14,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
086428464AGEL1717651300~-0.02565
17,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
086428554AGEL1818651300~-0.02565
17,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
086428644AGEL1919751400~-0.02575
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
086428734AGEL2020751400~-0.02575
19,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
086428824AGEL2121751400~-0.02575
24,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
086428914AGEL2222751400~-0.02575
24,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
086429074AGEL2323901600~-0.02590
30,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
086429164AGEL2424901600~-0.02590
30,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
086429254AGEL2525901600~-0.02590
30,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
086429344AGEL2626901600~-0.02590
33,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
086429434AGEL2727901600~-0.02590
40,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
086429524AGEL2828901600~-0.02590
40,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
086429614AGEL2929901600~-0.02590
48,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
086429774AGEL3030901600~-0.02590
48,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
086429864AGEL31311051900~-0.030105
59,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
086429954AGEL32321051900~-0.030105
59,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
086430044AGEL33331051900~-0.030105
73,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
086430134AGEL34341051900~-0.030105
73,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
086430224AGEL35351051900~-0.030105
78,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
086430314AGEL36361051900~-0.030105
78,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
086430474AGEL37371252100~-0.030125
87,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
086430564AGEL38381252100~-0.030125
87,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
086430654AGEL39391252100~-0.030125
102,500
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
086430744AGEL40401252100~-0.030125
102,500
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする