鉄工用ドリルパック 5本入

鉄工用ドリルパック 5本入 - NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入 - NACHI(不二越)
(27件のレビュー)

表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。

材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク内容量1パック(5本)
全27種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086739625MSPA1.011840
2,050
1,698
1,868(税込)
当日出荷
086739715MSPA1.21.22042
2,270
1,798
1,978(税込)
当日出荷
086739875MSPA1.31.32245
2,420
1,898
2,088(税込)
当日出荷
086739965MSPA1.51.52348
2,030
1,598
1,758(税込)
当日出荷
086740055MSPA1.81.82852
2,280
1,798
1,978(税込)
当日出荷
086740145MSPA2.022955
2,010
1,598
1,758(税込)
当日出荷
086740235MSPA2.22.22258
2,340
1,898
2,088(税込)
当日出荷
086740325MSPA2.52.53561
2,010
1,598
1,758(税込)
当日出荷
086740415MSPA2.82.83967
2,210
1,798
1,978(税込)
当日出荷
086740575MSPA3.034271
1,880
1,498
1,648(税込)
当日出荷
086740665MSPA3.23.24271
2,270
1,798
1,978(税込)
当日出荷
086740755MSPA3.33.34573
2,270
2,098
2,308(税込)
当日出荷
086740845MSPA3.43.44573
2,520
1,998
2,198(税込)
当日出荷
086740935MSPA3.53.54573
2,270
1,798
1,978(税込)
当日出荷
086741025MSPA3.63.64876
2,780
2,198
2,418(税込)
当日出荷
086741115MSPA3.73.74876
2,780
2,198
2,418(税込)
当日出荷
086741275MSPA3.83.84876
2,540
1,998
2,198(税込)
当日出荷
086741365MSPA4.045483
2,540
1,998
2,198(税込)
当日出荷
086741455MSPA4.24.25483
3,030
2,198
2,418(税込)
当日出荷
086741545MSPA4.54.55686
3,030
2,298
2,528(税込)
当日出荷
086741635MSPA4.84.85989
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
086741725MSPA5.056292
3,480
2,598
2,858(税込)
当日出荷
086741815MSPA5.25.26495
4,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
086741975MSPA5.55.56495
4,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
086742065MSPA5.85.86798
4,640
3,500
3,850(税込)
当日出荷
086742155MSPA6.0670102
4,640
3,500
3,850(税込)
当日出荷
086742245MSPA6.56.573105
5,260
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 以前から使ていたメーカーなので。
建設業・工事業

信用できるメーカーでもありますので、切れ味は良いと思います。又使用にも研いで使いますので長く使用できます。次回もこのメーカーを購入しようと思います。

2024-10-21
用途: M3ネジの下穴あけ
木下電機

M3ネジの下穴として本当は2.4mmがほしいのですが、この2.5mmでも事足ります。

対象商品 : 08674172
2023-02-03
用途: 金属の穴あけ

ドリルはNACHIと言うくらいに信頼性が高く安価でバランスの取れたドリルである。
サイズによっては10本入りでなく5本入りになったりすることもあるがそれでも一本で買うより単価は安くなるので重宝している。

2が参考にしています
対象商品 : 08674093
2022-09-24
用途: バイク修理
オガサワラサイクル

5本セットなので消耗を気にせずに作業を続けています

1が参考にしています
対象商品 : 08674075
2022-05-12
用途: 扉のメンテナンス
有限会社オフィスFirst建設業・工事業

何といっても5本入りは現場でとても安心する本数です。もしもの場合に助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 08674075
2022-02-18
用途: 部材の穴あけ作業

価格も高すぎないので、普段の作業に使いやすく何度もリピートしています。メーカー品で安心できます。

対象商品 : 08674075
2021-01-29
用途: 鉄工用穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

定番のドリルです。強度は良く粘りがあります。再研磨して使用できます。

対象商品 : 08673971
2021-08-11
用途: 穴あけ加工
製造業

すぐに納品していただけて助かりました。お値段も、今まで買っていたところよりお買い得でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする