Gオイルホールドリル

Gオイルホールドリル - NACHI(不二越)Gオイルホールドリル - NACHI(不二越)

汎用のコーティングオイルホールドリルです。
サイドロックシャンクを採用しています。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ内容量1本
全65種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08659296GOH8.08338316
48,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
08659305GOH8.58.5338316
48,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
08659314GOH9.09338816
48,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
08659323GOH9.59.5388816
48,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
08659332GOH10.010439316
38,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
08659341GOH10.510.5439316
38,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
08659357GOH11.011489816
39,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
08659366GOH11.511.5489816
39,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
08659375GOH12.0125310316
39,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
08659384GOH12.512.55310316
39,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
08659393GOH13.0135810816
40,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
08659402GOH13.513.55810816
40,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
08659411GOH14.0146311316
40,600
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
08659427GOH14.514.56311316
40,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
08659436GOH15.0157012520
46,100
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
08659445GOH15.515.57012520
46,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
08659454GOH16.0167513020
47,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
08659463GOH16.516.57513020
47,100
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
08659472GOH17.0178013520
47,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
08659481GOH17.517.58013520
47,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
08659497GOH18.0188514020
48,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
08659506GOH18.518.58514020
48,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
08659515GOH19.0199515625
49,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
08659524GOH19.519.59515625
49,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
08659533GOH20.0209515625
54,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
08659542GOH20.520.59515625
54,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
08659551GOH21.0219515625
56,100
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
08659567GOH21.521.59515625
56,100
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
08659576GOH22.02210016125
57,800
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
08659585GOH22.522.510016125
57,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
08659594GOH23.02310016125
59,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
08659603GOH23.523.510016125
59,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
08659612GOH24.02410219032
61,300
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
08659621GOH24.524.510219032
61,300
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
08659637GOH25.02510219032
63,600
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
08659646GOH25.525.510219032
63,600
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
08659655GOH26.02610819732
65,600
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
08659664GOH26.526.510819732
65,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
08659673GOH27.02710819732
68,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
08659682GOH27.527.510819732
68,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
08659691GOH28.02811220032
71,900
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
08659707GOH28.528.511220032
71,900
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
08659716GOH29.02911820532
81,500
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
08659725GOH29.529.511820532
81,500
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
08659734GOH30.03011820532
86,000
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
08659743GOH30.530.511820532
86,000
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
08659752GOH31.03111821540
96,100
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
08659761GOH31.531.511821540
96,100
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
08659777GOH32.03212222040
101,300
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
08659786GOH32.532.512222040
101,300
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする