NACHI(不二越)
Gコーティングドリル パック
(2件のレビュー)
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)
118
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準
内容量
1本
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08673384
GSDP1.0
1
12
34
1
¥
1,015
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
08673393
GSDP1.5
1.5
18
40
1.5
¥
960
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
08673402
GSDP1.8
1.8
22
46
1.8
¥
727
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
08673411
GSDP2.0
2
24
49
2
¥
727
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
08673427
GSDP2.1
2.1
24
49
2.1
¥
1,051
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
08673445
GSDP2.3
2.3
27
53
2.3
¥
955
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
08673454
GSDP2.4
2.4
30
57
2.4
¥
1,051
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
08673472
GSDP2.6
2.6
30
57
2.6
¥
955
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
08673481
GSDP2.7
2.7
33
61
2.7
¥
955
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
08673497
GSDP2.8
2.8
33
61
2.8
¥
1,001
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
08673506
GSDP2.9
2.9
33
61
2.9
¥
955
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
08673515
GSDP3.0
3
33
61
3
¥
955
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
08673524
GSDP3.1
3.1
36
65
3.1
¥
1,130
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
08673533
GSDP3.2
3.2
36
65
3.2
¥
1,130
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
08673542
GSDP3.3
3.3
36
65
3.3
¥
1,130
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
08673551
GSDP3.4
3.4
39
70
3.4
¥
1,130
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
08673567
GSDP3.5
3.5
39
70
3.5
¥
1,130
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
08673576
GSDP3.6
3.6
39
70
3.6
¥
1,260
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
08673585
GSDP3.7
3.7
39
70
3.7
¥
1,260
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
08673594
GSDP3.8
3.8
43
75
3.8
¥
1,260
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
08673603
GSDP3.9
3.9
43
75
3.9
¥
1,260
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
08673612
GSDP4.0
4
43
75
4
¥
1,260
¥
939
¥
1,033
(税込)
10日以内出荷
08673621
GSDP4.1
4.1
43
75
4.1
¥
1,410
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
08673637
GSDP4.2
4.2
43
75
4.2
¥
1,410
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
08673646
GSDP4.3
4.3
47
80
4.3
¥
1,410
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
08673655
GSDP4.4
4.4
47
80
4.4
¥
1,410
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
08673664
GSDP4.5
4.5
47
80
4.5
¥
1,410
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
08673673
GSDP4.6
4.6
47
80
4.6
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
08673682
GSDP4.7
4.7
47
80
4.7
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
08673691
GSDP4.8
4.8
52
86
4.8
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
08673707
GSDP4.9
4.9
52
86
4.9
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
08673716
GSDP5.0
5
52
86
5
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08673725
GSDP5.1
5.1
52
86
5.1
¥
2,070
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
08673734
GSDP5.2
5.2
52
86
5.2
¥
2,070
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
08673743
GSDP5.3
5.3
52
86
5.3
¥
2,070
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
08673752
GSDP5.4
5.4
57
93
5.4
¥
2,070
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
08673761
GSDP5.5
5.5
57
93
5.5
¥
2,070
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
08673777
GSDP5.6
5.6
57
93
5.6
¥
2,080
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
08673786
GSDP5.7
5.7
57
93
5.7
¥
2,080
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
08673795
GSDP5.8
5.8
57
93
5.8
¥
2,080
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
08673804
GSDP5.9
5.9
57
93
5.9
¥
2,080
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
08673831
GSDP7.0
7
69
109
7
¥
2,960
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
08673892
GSDP10.0
10
87
133
10
¥
4,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08673901
GSDP10.5
10.5
87
133
10.5
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
08673917
GSDP11.0
11
94
142
11
¥
5,660
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
08673926
GSDP11.5
11.5
94
142
11.5
¥
6,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
08673935
GSDP12.0
12
101
151
12
¥
6,920
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08673944
GSDP12.5
12.5
101
151
12.5
¥
8,920
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
08673953
GSDP13.0
13
101
151
13
¥
9,470
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
08673436
GSDP2.2
-
27
53
-
¥
745
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ