曜日別特売

Gショートドリル

Gショートドリル - NACHI(不二越)Gショートドリル - NACHI(不二越)
(11件のレビュー)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。
高い穴位置精度が得られます。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08657941GSS1.01パック(10本)18331
13,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
08657957GSS1.11パック(10本)1.19341.1
13,300
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
08657966GSS1.21パック(10本)1.210351.2
12,500
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
08657975GSS1.31パック(10本)1.310351.3
13,300
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
08657984GSS1.41パック(10本)1.412371.4
13,300
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
08657993GSS1.51パック(10本)1.512371.5
13,300
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
08658002GSS1.61パック(10本)1.613391.6
10,110
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
08658011GSS1.71パック(10本)1.713391.7
10,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
08658027GSS1.81パック(10本)1.815421.8
10,110
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
08658036GSS1.91パック(10本)1.915421.9
10,110
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
08658045GSS2.01本216442
1,011
729
802(税込)
当日出荷
08658054GSS2.11本2.116442.1
1,460
999
1,099(税込)
3日以内出荷
08658063GSS2.21本2.218472.2
1,460
999
1,099(税込)
当日出荷
08658072GSS2.31本2.318472.3
1,310
949
1,044(税込)
3日以内出荷
08658081GSS2.41本2.420502.4
1,460
999
1,099(税込)
3日以内出荷
08658097GSS2.51本2.520502.5
1,310
949
1,044(税込)
当日出荷
08658106GSS2.61本2.620502.6
1,310
949
1,044(税込)
3日以内出荷
08658115GSS2.71本2.722542.7
1,310
949
1,044(税込)
3日以内出荷
08658124GSS2.81本2.822542.8
1,380
999
1,099(税込)
当日出荷
08658133GSS2.91本2.922542.9
1,310
949
1,044(税込)
3日以内出荷
08658142GSS3.01本322543
1,310
949
1,044(税込)
当日出荷
08658151GSS3.11本3.124573.1
1,560
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
08658167GSS3.21本3.224573.2
1,560
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08658176GSS3.31本3.324573.3
1,560
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08658185GSS3.41本3.426613.4
1,560
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08658194GSS3.51本3.526613.5
1,560
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08658203GSS3.61本3.626613.6
1,760
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
08658212GSS3.71本3.726613.7
1,760
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
08658221GSS3.81本3.829653.8
1,760
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
08658237GSS3.91本3.929653.9
1,760
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
08658246GSS4.01本429654
1,760
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08658255GSS4.11本4.129654.1
2,000
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
08658264GSS4.21本4.229654.2
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08658273GSS4.31本4.332694.3
2,000
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
08658282GSS4.41本4.432694.4
2,000
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
08658291GSS4.51本4.532694.5
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08658307GSS4.61本4.632694.6
2,220
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
08658316GSS4.71本4.732694.7
2,220
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
08658325GSS4.81本4.835744.8
2,220
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
08658334GSS4.91本4.935744.9
2,220
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
08658343GSS5.01本535745
2,220
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08658352GSS5.11本5.135745.1
2,460
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08658361GSS5.21本5.235745.2
2,460
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08658377GSS5.31本5.335745.3
2,460
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
08658386GSS5.41本5.438805.4
2,460
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
08658395GSS5.51本5.538805.5
2,460
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08658404GSS5.61本5.638805.6
2,710
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
08658413GSS5.71本5.738805.7
2,710
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
08658422GSS5.81本5.838805.8
2,710
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
08658431GSS5.91本5.938805.9
2,710
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 旋盤加工
自動車・二輪車・自転車関連業

旋盤加工では、まっすぐにきれいな穴を開けたいことがほとんどですが、普通のドリルでは先が振られて、きれいな穴が開けられないことが多いです。硬いドリルや、旋盤用ドリルなるものなどいろいろ試してみましたが、このナチのショートドリルが一番まっすぐきれいな穴が開きます。相手の材料が荒れていても先が振られることはほぼないですね。ナチのドリルは全体的に剛性が高くて振られにくいですが、これはその中でも別格の振られにくさかな。その分ちょいお値段高めですが、品質を考えると、納得です。

2025-01-08
用途: 部品の加工
秦製作所

多数メーカーの使用で 切れ方、耐久性を比べるのに、少数、即納配達が、便利でコスト配分に役立ち頼りになります、。

対象商品 : 08658465
2021-02-20
用途: リーマ仕上げ前の下穴加工
製造業

加工の寸法精度がよく重宝しています。コーティングされているため刃の持ちも良いです。

対象商品 : 08658176
2021-12-14
用途: 土木作業
その他業種

思った通りの商品で大変満足しております。
また利用させていただきます。

対象商品 : 08658291
2020-03-03
用途: ステンレス手摺補強
平川建窓建設業・工事業

4㍉孔から5㍉孔へ変更。50箇所穴あけの為、予備含め3本購入した。何と1本で済む斬れ味の良さ。

対象商品 : 08658553
2018-09-08
用途: 自動車整備、外溝
自動車・二輪車・自転車関連業

ハンドドリルや小型ボール盤で使用。通常タイプだと長すぎて邪魔で、そのためショートタイプを選択。ちょうど良い長さでした。しかし、もう少し先端角度が鋭角の方が食い込みやすいと思いました。

対象商品 : 08658456
2018-05-09
用途: ステンレス版の穴あけ
運輸・通信業

短い分ぶれにくくて良いですね、切れ味も問題無く穴が綺麗になりました。

対象商品 : 08658657
2018-03-13
用途: タップ立ての下穴
建設業・工事業

メジャーメーカーだけあって綺麗な開口部になります。タップ立ての影の立役者です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする