NACHI(不二越)
Xsミル ハードロング
60HRCを超える焼入材の高速・高能率加工ができます。
溝や側面の仕上げ加工に適しています。
材質
超硬合金
表面処理
Xs(TiAIN)コート
ねじれ角
強ねじれ
シャンク径公差(mm)
h6
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08639565
SLXSMH6
13
6
70
25
6
¥17,000
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
08639574
SLXSMH8
19
6
90
35
8
¥21,500
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
08639583
SLXSMH10
22
6
100
45
10
¥28,900
¥
23,980
¥26,378
(税込)
4日以内出荷
08639592
SLXSMH12
26
8
120
55
12
¥35,200
¥
27,980
¥30,778
(税込)
4日以内出荷
08639601
SLXSMH16
32
8
135
65
16
¥69,600
¥
54,980
¥60,478
(税込)
4日以内出荷
08639617
SLXSMH20
38
8
155
75
20
¥102,100
¥
78,980
¥86,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください