NACHI(不二越)
Xsミル ウェイビー ボール
金型や部品などの幅広い材料の高能率粗加工に最適です。
シャンク径公差
h7
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08638813
XSWBMR2200S
250
2
20
25
20
¥
43,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
08638822
XSWBMR2200M
200
2
20
25
20
¥
49,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
08638831
XSWBMR2200L
140
2
20
25
20
¥
55,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
08638847
XSWBMR2250S
300
2
25
32
23
¥
46,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
08638856
XSWBMR2250M
220
2
25
32
23
¥
53,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
08638865
XSWBMR2250L
150
2
25
32
23
¥
60,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
10日以内出荷
08638874
XSWBMR2300S
350
2
30
32
28
¥
47,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
08638883
XSWBMR2300M
240
2
30
32
28
¥
54,900
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
08638892
XSWBMR2300L
160
2
30
32
28
¥
62,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください