木柄 ネイルハンマー

木柄 ネイルハンマー - HANDIWORK
仕様
握りやすい!柄の形状は八角形
従来の楕円形を八角形にしました。手の中で回転することなく握りやすい形状です。
用途60mm前後の釘打ち、75mm以下の釘抜き幅(mm)127全長(mm)310サイズ頭径(Φmm)27内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
033442931028355
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする