曜日別特売

押ボタンスイッチ Aシリーズ

押ボタンスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ Aシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(1件のレビュー)

丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。
ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。

電流容量
(AC/DC共通)
0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回
最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)動作方式モメンタリ照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上耐電圧(V/min)AC500以上内容量1個
注意
※丸洗い洗浄について:はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。
洗浄条件:深さ5cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。尚、洗浄中にスイッチを動作させること及び操作部に力を加えることはしないでください。
※操作部は別売りとなっています。
全7種類を絞り込む
端子形状
回路
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
端子形状
機能動作
耐熱性
耐電圧
回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08600295AB-15AVPC-VON-<ON>はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
AC500V 1分間以上単極双投
367
359
395(税込)
当日出荷
08600304AB-15AHPC-HON-<ON>はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
AC500V 1分間以上単極双投
367
359
395(税込)
当日出荷
08600313AB-15APPCON-<ON>はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
AC500V 1分間以上単極双投
320
319
351(税込)
当日出荷
38443754AB-15ABブラケットマウントON-<ON>はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
AC500V 1分間以上単極双投
355
349
384(税込)
当日出荷
75802736AB-25AHPC-HON-<ON>はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
AC 500V 1分間以上2極双投
424
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
75802745AB-25APPCON-<ON>はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
AC 500V 1分間以上2極双投
384
379
417(税込)
当日出荷
75802754AB-25AVPC-VON-<ON>はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
AC 500V 1分間以上2極双投
424
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08600304
2016-05-20
用途: 基板の押釦として利用。
サイノサービスACE建設業・工事業

リードもしっかりしていて、半田付けもしっかりできました。
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
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする