曜日別特売

押ボタンスイッチ Gシリーズ

押ボタンスイッチ Gシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ Gシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ Gシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ Gシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ Gシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ Gシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ Gシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ Gシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
ソフトな操作フィーリング:二つのコイルバネとプランジャの組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。
全モールドタイプ:全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。
インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
極超小形を実現しました。実装密度が高く、軽量化にも貢献します。
1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。

種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状ボタン色黒・赤・白耐電圧AC500V 1分間以上動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通):推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V・適合電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回・最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)内容量1個
全6種類を絞り込む
端子形状
回路
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
端子形状
機能動作
耐熱性
回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08600392GB-15AHPC-H端子ON - <ON>※<>はモーメンタリはんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以下
単極双投
367
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
08600401GB-15AVPC-V端子ON - <ON>※<>はモーメンタリはんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以下
単極双投
367
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600417GB-25AVPC-V端子ON - <ON>※<>はモーメンタリはんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以下
2極双投
424
419
461(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
08600426GB-15APPC端子ON - <ON>※<>はモーメンタリはんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以下
単極双投
320
319
351(税込)
当日出荷
75802894GB-25AHPC-H端子ON-<ON>はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
2極双投
424
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
75802903GB-25APPC端子ON-<ON>はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
2極双投
384
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする