曜日別特売

小形押ボタンスイッチ Sシリーズ

小形押ボタンスイッチ Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形押ボタンスイッチ Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形押ボタンスイッチ Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形押ボタンスイッチ Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形押ボタンスイッチ Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形押ボタンスイッチ Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形押ボタンスイッチ Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形押ボタンスイッチ Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(38件のレビュー)

小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。

種類非照光式ボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)12.5内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
端子形状
機能動作
接触抵抗(mΩ)
耐熱性
機械的開閉耐久性
電気的開閉耐久性
耐電圧
電流容量
絶縁抵抗(MΩ)
回路
適合
付属品
規格
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08600566SB-61AモメンタリはんだON-<ON>10以下(DC2~4V 100mAにて)はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)30000回以上10000回以上AC2000--2極双投-丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)UL、C-UL-
878
869
956(税込)
当日出荷
38444095SB-61BモメンタリはんだON-<ON>10以下(DC2~4V 100mAにて)はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)30000回以上10000回以上AC2000--2極双投-丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)--
615
609
670(税込)
当日出荷
75804242SB-63AモメンタリはんだON-<ON>10以下(DC2~4V 100mAにて)はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)30000回以上10000回以上AC2000--2極双投-丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)--
1,016
999
1,099(税込)
当日出荷
08600523SB-221N/OモメンタリはんだOFF-<ON>10以下(DC2~4V 100mAにて)はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)50000回以上10000回以上AC1500--単極単投-丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)-4.7
424
419
461(税込)
当日出荷
75804233SB-221TN/OモメンタリねじOFF-<ON>10以下(DC2~4V 100mAにて)はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)50000回以上10000回以上AC1500--単極単投-丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)PSE4.7
531
529
582(税込)
当日出荷
34605277SB-221N/CモメンタリはんだON-<OFF>10以下(DC2~4V 100mAにて)はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)50000回以上10000回以上AC1500--単極単投-丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)UL、C-UL3.8
424
419
461(税込)
当日出荷
38444077SB-25オルタネイトはんだ端子ON - ON10以下はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内30000回以上10000回以上AC1500抵抗負荷 15A 125V AC・9A 250V AC200以上(DC500V)2極双投取付リング(AT-506)、操作部ボタン(AT-414、AT412)丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、Φ13.2丸ボタン黒(AT-414)UL、CSA-
685
取扱い終了
38444086SB-265オルタネイトはんだ端子ON - OFF10以下はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内30000回以上10000回以上AC1500抵抗負荷 6A 125V AC・3A 250V AC200以上(DC500V)単極単投取付リング(AT-506)丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)UL、CSA-
560
取扱い終了
38443876MS-V2-B22モメンタリタブ187ON-<ON>
(<>はモメンタリ)
15以下はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内100000回以上50000回以上AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)抵抗負荷:15A 125V AC、15A 250V AC
誘導負荷:10A 125V AC 力率=0.6
100以上(DC500V)単極双投取付リング(AT-506)、丸ボタン(AT-414、AT-412)丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、Φ13.2丸ボタン黒(AT-414)--
330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08600523
2026-03-08
用途: 押しボタンスイッチ
TOGA販売課その他業種

押しボタンスイッチ交換に購入しました。
押し心地が良く、取り付けも板に穴を開けるだけ
で簡単です

2025-02-26
用途: クルマの補修、改造
建設業・工事業

古いドイツ車のブレーキランプスイッチとして使用した。安くて品質は確か。買う際に細かい仕様を確認できるのがいい。

対象商品 : 75804233
2023-11-26
用途: 米国製機械のメンテナンス
その他業種

米国製機械のSW交換にこの商品を購入、電材店で国内大手のSWを検討したがネジ部が10ミリ、かつ樹脂製で現場の環境では不安があり、専門メーカーのここを購入NKK製はネジ部12ミリ、かつネジ部は金属製で堅牢な造り又価格もリーズナブルで安い、押ボタンの色選択が「よく一緒に買われている商品」としてモノタロウのセールスプロモーションにも満足。

対象商品 : 08600523
2022-11-28
用途: 電気配線など
祐宝丸

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 08600523
2022-10-16
用途: 家電製品の修理
製造業

押した時、バネの反発力が強いお陰で「押した」という実感が得られやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 08600523
2022-05-31
用途: 制御
製造業

目覚まし時計のアラームストップボタンが使いにくかったので、外部へ引き出すため使用しました。思っていたことがちゃんとできたので良かったです。小さい部品ですが堅牢な感じで耐久性も高そうです。ボタンキャップを変更することもできて良いです。

対象商品 : 34605277
2022-03-25
用途: フットスイッチ、ペダルスイッチ自作
サービス業

押した感触も自然で、ハンダのノリもよく配線しやすかったです。

対象商品 : 08600523
2021-02-04
用途: シーケンス制御教材製作
製造業

取り付けパネルの面積が小さくて済み、全体が小型化できる。
押す操作感も良かった。
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
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする