アルインコ
足場台 CSZ
各伸縮脚は、4mmピッチで調整できます。
天板寸法(mm)
290×1250
設置寸法(幅W×奥行D)(m)
0.44~0.5×1.62~1.76
踏ざん間隔(mm)
254
内容量
1台
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05845795
CSZ-1309
0.6~0.86
9.3
アルミ
¥
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください